仕様接着式の分電盤回路表示用
材質AS樹脂、PP、不織布テープ、ポリエスチレンフォームテープ
サイズW38×H22×t4.2
寸法H(mm)22
寸法t(mm)4.2
寸法W(mm)38
材質(テープ)ポリエスチレンフォーム
材質(カバー)AS樹脂
材質(ベース)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●強力接着テープを使用していますので孔あけの必要がなく、またカードが密閉されていますので汚れたり脱落することはありません。●カバーがAS樹脂になり透明度が良くなりました。●記名紙がベースに保持されるのでカバーを開けても脱落しません。●記名紙入りです。別売の専用記名シートを使ってパソコンでの印字もできます。●ポリエチレンフォームテープは厚みがあり初期接着に優れています。