カメダデンキ
カメダデンキの 結束バンド/結束工具/固定具
カメダデンキの マウントベース(結束バンド固定具)
KNPベース
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
89855657
品番
KNP-20GN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。
色
黒
材質
66ナイロンテープ
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
4.1
寸法E(mm)
1.3
寸法B(mm)
19
仕様
強力タイプ
寸法C(mm)
4
寸法G(mm)
1.2
適合バンド幅(mm)
3.6×1.2
寸法F(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.38MB)