カメダデンキ
カメダデンキの 結束バンド/結束工具/固定具
カメダデンキの マウントベース(結束バンド固定具)
KNPベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
89855666
品番
KNP-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナイロン製のケーブルバンドを止めるための接着式の固定具です。
色
白
材質
66ナイロンテープ
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
1.8
寸法B(mm)
28
仕様
標準タイプ
寸法C(mm)
5
寸法G(mm)
1.6
適合バンド幅(mm)
5×1.5
寸法F(Φmm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.37MB)