カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
色
黄
厚さ(mm)
0.7×1
注文コード
89855745
品番
KSS-6Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色・厚さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.7×1
色
黄
ピッチ(mm)
10
内径×外径(Φmm)
6×8
結束範囲(Φmm)
6〜18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)