- ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855753

- ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855753 - ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855753 - ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855753 - ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855753

ファーファ液体洗剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(900g) 注文コード89855753 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

柔軟剤の香りがひきたつクリアな仕上がりの無香料タイプです。抗菌防臭成分が生乾きのイヤなにおいを防ぎます。ドラム式洗濯機にもおススメ。かわいいけれど頼りになる液体洗剤です。

商品タイプ詰替用 香り香りひきたつ無香料 用途綿・麻・合成繊維用 成分界面活性剤(13% ポリオキシアルキレンアルキルアミン ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 形状液体 シリーズファーファ 液性中性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89855753
2019-02-26
用途:
洗濯
医療・福祉・介護関連業

ファーファーの無香料はなかな売っていません。モノタロウさんで見つけたので購入しました。息子の洗濯物は無香料を使わせて頂いています。香料があると気分が悪くなるので。

対象商品:
89855437
2017-08-31
用途:
作業服の洗濯に使用しています。
株式会社エクシード 様 (製造業)

泡切れもよく、香りもほんのり大変気に入っています。

対象商品:
89855437
2016-04-19
用途:
家庭での洗濯

普段の洗濯で使っているものですが、モノタロウで他のものを買う際についでに購入しました。下手なドラッグストアで買うよりもお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする