- ファーファ液体洗剤 NSファーファ・ジャパン 89855762

ファーファ液体洗剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1800g) 注文コード89855762 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

黒ずみ防止剤配合。みずみずしく爽やかなクリアアップルブロッサムの香りの液体洗剤です。

商品タイプ詰替用 香りクリアアップルブロッサム 用途綿・麻・合成繊維用 成分界面活性剤(14% ポリオキシアルキレンアルキルアミン ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、粘度調整剤、再付着防止剤 形状液体 シリーズファーファ 液性中性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89855753
2019-02-26
用途:
洗濯
医療・福祉・介護関連業

ファーファーの無香料はなかな売っていません。モノタロウさんで見つけたので購入しました。息子の洗濯物は無香料を使わせて頂いています。香料があると気分が悪くなるので。

対象商品:
89855437
2017-08-31
用途:
作業服の洗濯に使用しています。
株式会社エクシード 様 (製造業)

泡切れもよく、香りもほんのり大変気に入っています。

対象商品:
89855437
2016-04-19
用途:
家庭での洗濯

普段の洗濯で使っているものですが、モノタロウで他のものを買う際についでに購入しました。下手なドラッグストアで買うよりもお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする