カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
色
黄
厚さ(mm)
1.6×1.8
注文コード
89855797
品番
KSS-25Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
色・厚さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1.6×1.8
色
黄
ピッチ(mm)
25
内径×外径(Φmm)
25×29
結束範囲(Φmm)
25〜75
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)