カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
色
灰
厚さ(mm)
0.7×1
注文コード
89855815
品番
KSS-4GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色・厚さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.7×1
色
灰
ピッチ(mm)
8
内径×外径(Φmm)
4×6
結束範囲(Φmm)
4〜12
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)