カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
色
灰
厚さ(mm)
0.8×1
注文コード
89855842
品番
KSS-12GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・厚さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.8×1
色
灰
ピッチ(mm)
14
内径×外径(Φmm)
12×14
結束範囲(Φmm)
12〜35
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)