曜日別特売

コルゲートチューブ

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻
長さ(m)20
内径A(Φmm)25.2
ダークグレー
内容量1巻注文コード89856095品番KCT-N25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。
延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。

種類耐熱品内径A(Φmm)25.2外径B(Φmm)30.0寸法C(mm)4.3寸法D(mm)0.35長さ(m)20ダークグレー材質(本体)ナイロン仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-40~125外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32978391
2021-06-12
用途: 通信ケーブルの保護
建設業・工事業

施工済みの通信ケーブルの保護に使用。問題なく取付ける事が出来ました。箱入りなので運搬性もよく、箱からの引き出しもスムーズに出来ます。

対象商品 : 32978391
2021-03-24
用途: 作業性が良い
電気・ガス・熱供給・水道業

太さもジャストサイズで確実な作業が完了できました、

対象商品 : 03306327
2020-07-02
用途: 車バイクの配線時
個人のお客様

配線の湿気の予防、または配線癒着、保護としてとても最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 32978382
2019-07-19
用途: 外部を守る。
カープロデュース自動車・二輪車・自転車関連業

配線やチューブなど纏めやすくなり見た目も綺麗でスッキリになります。

対象商品 : 32978434
2018-01-17
用途: NC配線の切粉対策

螺旋状の切粉がよく掛かる部分の、配線とエアホースの保護用に使用。割入りなので、傷んだ時の交換が楽になりそう。出来たら太い径の切り売りを希望したい。

対象商品 : 32978382
2014-02-03
用途: LANケーブルの保護管に使用
株式会社アイティクル

丁度LANケーブル一本分で固定しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 32978391
2019-11-05
用途: 機器への配線敷設

大型トラックへの配線敷設作業でしたが、柔軟性があり車両シャーシー下部などへの取付作業は問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする