カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの 電線保護
カメダデンキの コルゲートチューブ
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500m)
注文コード
89856138
品番
KC10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
材質
難燃性ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.27
ピッチ(mm)
2.7
寸法B(Φmm)
14.1
寸法A(Φmm)
10.4
RoHS指令(10物質対応)
対応