カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの 電線保護
カメダデンキの コルゲートチューブ
コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200m)
注文コード
89856165
品番
KC19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
材質
難燃性ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.27
ピッチ(mm)
3.5
寸法B(Φmm)
23.8
寸法A(Φmm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応