エッジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 89856262 品番 CE-016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。

材質ナイロン6 厚さ(mm)1.2〜1.6 寸法L(mm)1000 寸法A(mm)0.9 寸法D(mm)5 寸法B(mm)1.7 寸法C(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする