カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの 電線保護
カメダデンキの 電線保護その他関連用品
エッジング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
89856314
品番
CE-032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。
材質
ナイロン6
厚さ(mm)
2.3〜3.2
寸法L(mm)
2000
寸法A(mm)
1.5
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
3.3
寸法C(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.08MB)