カメダデンキ
カメダデンキの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
カメダデンキの 圧着スリーブ
カメダデンキの P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
COSスリーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(45個)
注文コード
89856332
品番
COS-KIV22K-16
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
RoHS対応品
寸法L(mm)
16
材質
薄銅管、銀メッキ
種類
COSスリーブ
外径D(Φmm)
7.4
内径d(Φmm)
6.8
適合電線(mm
2
)
KIV22、MLFC22
肉厚t(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
COSスリーブ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表