ブルーレットおくだけ漂白

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30g) 注文コード89857257 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥315
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流れる水の色は無色なので尿や便の状態がよくわかります。
漂白剤のニオイが気にならない微香性
標準的な使用で約1ヶ月間(3〜5週間)使用できます。(気温・水温・水量などにより多少変化します)
漂白効果実感がよくわかるパッケージデザインに一新
黒ずみを落とし付着を防ぐので、お掃除が楽々
流れる水が無色なので尿や便の状態が確認できます
漂白剤のニオイが気にならない微香性
標準的な使用で約1ヶ月使えます

商品タイプ本体 成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、増量剤(硫酸カルシウム)、安定化剤、香料 無色 タイプ漂白剤 液性中性〜弱酸性 香り- 種別置き型 シリーズブルーレット 使用場所トイレ アズワン品番64-1135-57

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89857257 - 41639765 - ブルーレットおくだけ漂白剤 小林製薬 ブルーレットおくだけ漂白剤 小林製薬 1個(30mL) 329 税込362 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89857257
2023-05-17
用途:
会社のトイレに
製造業

多くの人が使用するため汚れが気になっていました。
こちらを置いてからキレイになった気がします。

対象商品:
89857257
2020-01-12
用途:
店舗用トイレに設置
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店 様

色々なブルーレットを使いましたがこれほど協力なブルーレットはありません 掃除が非常に楽になりました

1人が参考にしています
対象商品:
89857223
2019-08-20
用途:
トイレ流水に置くだけ
卸売・小売業

もう何年も前から使用しています。
トイレの黄ばみ防止に最適で掃除の回数も減り仕事で忙しい中でのトイレ掃除の苦も減ります。

1人が参考にしています
対象商品:
89857257
2017-11-30
用途:
職場の水洗トイレの浄化のため

本品を使うまでは液体ブルーレットを使っていましたが、
トイレを使わず放置しておくだけで中身が流れて無くなってしまうことが度重なり、また普通に使っていても途中から早くなくなってしまい、数ヶ月ももたないことから、
本品を検討し使いだしました。
漂白作用があるので黒ずみが付きにくくなったり、黒ずみがとれやすくなるのでは、という期待もこめてでしたが、
キッチンで普通に漂白剤を使う訳なので、菌が最も多いと云われるトイレで使うのも支障ないという考えもありました。
結果、固形物ですので、水を流さないと減りませんし、頻繁に水を流してもなかなか減りません。
また黒ずみが付きにくくなったように思いますが、黒ずみが付いていたとしても長期的に流しているうちに黒ずみが取れ易くもなると思われました
(こすると黒ずみが簡単に取れることがありますので)。
本品は液体ブルーレットよりもずっとおすすめしたい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする