ブルーレットドボン2倍

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(120g) 注文コード89857354 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

流すたびにイオンパワーが汚れを落とし、お掃除の負担を減らす
ドボンと入れるだけで簡単に使える
2倍タイプは、約1.5〜2.5カ月使えてお得

商品タイプ粉末・錠剤型 タイプ本体 液性中性 成分香料、色素、界面活性剤(非イオン・陰イオン) 無色 シリーズブルーレット 香りグレープフルーツ 使用場所トイレ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89857345
2023-02-13
用途:
トイレ
合名会社アンバービルディング 様

色はきれいで満足。もう少し香りが強くてもいいのではないか。今のところ無臭の感じです。

対象商品:
89857327
2022-08-29
用途:
事務所内
鉱業

昔使っていたけど使わなくなって最近思い出して使ってみた。いいと思う。

対象商品:
89857311
2021-10-14
用途:
上に手洗いのないトイレに
教育・研究機関

上に手洗い水が無いタイプなので、タンクに入れられるこういう物があると知って喜んでいます。
汚れを落としやすくなりましたし、トイレ掃除への抵抗が減りました。

対象商品:
89857327
2021-07-02
用途:
普段遣い
金融・保険業

色は濃くなく、薄いブルーで、香りはほのかに香ります。2倍性能と謳っていますが、1ヶ月は保たないかと?

対象商品:
89857345
2021-06-20
用途:
トイレの洗浄
運輸・通信業

トイレを常にきれいな状態を保つことができ、きれいにトイレを使用するよう気を付ける様になった。

対象商品:
89857327
2021-03-13
用途:
トイレ
WELDING YONEDA 様

上に蛇口のないタイプなのでこれが重宝している。溶け具合も満足

1人が参考にしています
対象商品:
89857311
2021-01-22
用途:
トイレ用に
卸売・小売業

使用するとしないとでは汚れ具合が違います。普通のものより確かにもちがよいと感じました。

対象商品:
89857345
2020-11-19
用途:
トイレ用品
蒼進塾 様 (教育・研究機関)

今まではタンクの上に置くタイプを使っていたが、こちらの方がムラなく溶剤がとけているき気がする。
ほのかに香るところも良い。
長持ちしそうなので、今後もリピしたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする