協進電機
協進電機の キャビネット / プラボックス
協進電機の キャビネット
協進電機の キャビネットパーツ
エコ碍子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89859236
品番
IN-66AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
材質
磁器、鋳鉄
仕様
表面漏洩距離:130mm
質量(kg)
1.2
引張強度
500kgf
公称電圧(V)
6.6
耐荷重N(kgf)
(曲げ)200
参考質量(kg)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐インパルス
60Kv
耐電圧(kV)
(乾燥)22
公称電圧(kV)
6.6
雷インパルス耐電圧(KV)
60