協進電機
協進電機の キャビネット / プラボックス
協進電機の キャビネット
協進電機の キャビネットパーツ
丸線クランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89859245
品番
B-50V(ベース付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
磁器碍子、BMC樹脂碍子電線、銅帯を取り付けるためのクランプです。
付属品
M10×70
寸法L(mm)
70
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
50
適合ピッチ(mm)
普通型ピッチ40
RoHS指令(10物質対応)
対応