エビス[歯ブラシ]
エビス[歯ブラシ]の 歯磨き用品
エビス[歯ブラシ]の 歯ブラシ
メディフィット山型歯ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89860626
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
山型カットで歯と歯の間にフィットし、歯垢を落とします。また先端かため植毛になっているので奥歯の奥や溝にたまった歯垢をかき出します。
材質(柄部)
本体部:飽和ポリエステル樹脂
ラバー部:TPEE、SEBS
硬さ
かため
材質(毛)
ナイロン
耐熱温度(℃)
60
対象
大人用