ライフリー 長時間あんしんうす型パンツ

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18枚) 注文コード 89861405 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

「スルッとはける」介助があれば歩ける方のための、うす型で長時間モレずに安心な紙パンツ●軽い力でサッと広がりはきやすい。●特許技術「股下すっきり設計」※1で身体とのすきまをつくらずぴったり安心。●特許技術 ご本人でも破りやすい「らくらくステッチ」※2。両脇を破って、サッと脱げる。●特許技術 背中・足ぐりにふんわりフィットする「背中・足ぐりピタッとギャザー」がすきまモレを低減。●背モレブロック構造。尿・軟便をせきとめる空間が背モレを防ぐ。●特許技術 ギャザー間が広い「パッドすっぽりギャザー」でパッド交換が簡単。●特許技術 おしりに引っかからない「スルッとゾーン」がウエストゴムの巻き込みを防止。●特許技術 「足入れスムーズ」によりすっきり形状で足の指がひっかからない。●「やわらかストレッチゾーン」が軽い力で2倍に広がる。●「しっかりフィットゾーン」がズレを防ぐ。●「うす型パワフル&ロング吸収体」でたっぷり4回吸収。●スッキリうす型で、ゴワゴワしない。●全面通気シートで、ムレずにサラサラ。●下着のような肌触り。●パワー消臭トリプル効果※3。<以下注釈>※1股下の吸収体括れ部の前後とその前側にある変形誘導部により、股下部とその前側を股間の凹部から脚繰りに沿って肌側に凸に変形しやすくする吸収体構造。※2係止部の剥離強度が製品横方向に比べて縦方向が弱い、サイドシール構造。※3アンモニア・ジメチルアミン・インドールについての消臭効果があります。おしっこ約4回分(約600cc)を吸収します。医療費控除対象品

種別パンツ 吸収量(mL)600 吸収量おしっこ約4回分 適合介助があれば歩ける方 サイズL ウエスト(cm)75〜100 用途大人用オムツ、パンツタイプ、医療費控除対象
注意
※汚れた紙おむつは早くとりかえてください。
※誤って口に入れたり、のどにつまらせることのないよう、保管場所に注意し、使用後はすぐに処理してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70240126
2020-10-31
用途:
93歳の母親の介護用として
その他業種

93歳の母親の介護用パンツとして以前より使っています。このたび、値引きがあったので送ってもらいました。

対象商品:
70240126
2020-05-20
用途:
93歳の母親の普段用に(万が一の時用に)
その他業種

薄型で長時間の使用に使えるので助かっています。中にパッドを使用してかなりトイレに行くのが間に合わないときにも安心です。

対象商品:
70240135
2018-04-24
用途:
定番備品
建設業・工事業

定番にしているもなですので、間違いのないものだと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする