- ライフリーうす型軽快パンツ ユニ・チャーム 89861432 - ライフリーうす型軽快パンツ ユニ・チャーム 89861432 - ライフリーうす型軽快パンツ ユニ・チャーム 89861432

ライフリーうす型軽快パンツ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20枚) 注文コード 89861432 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

歩ける方のための、うすくて軽い下着のようなはき心地のパンツです。
新改良スッキリ形状で、『足入れスムーズ』
スッキリうす型で、『ゴワゴワしない』
下着のような、『ここちよいはき心地』
うす型パワフル吸収体・横モレあんしんギャザーで、『モレを防ぐ』
やわらか素材で、『ここちよい肌触り』
全面通気シートで、『ムレずにサラサラ』
ニオイを閉じ込める、『消臭ポリマー配合』

種別パンツ 吸収量(mL)300 吸収量おしっこ約2回分 サイズL ウエスト(cm)75〜100 アズワン品番65-0360-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89861423
2025-11-11
用途:
父の軽失禁の予防
その他業種

寒くなるとトイレに行くのに間に合わない事が増えたようで本人も落ち込み気味だったのが、安心感から余裕が出来た様子で失禁の回数も減ってきました。何より本人が安堵している様で良かったです。

1人が参考にしています
2025-04-01
用途:
汚れたら廃棄
その他業種

失禁により毎日数枚のパンツを洗っていたが これにより手間が減りました

1人が参考にしています
対象商品:
89861432
2024-05-19
用途:
自宅用
加藤建設 様

お安く購入できました。送料も安く助かります。使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
89861432
2024-07-25
用途:
老齢の父
その他業種

薄手で使いやすそうです 嵩張る品なので通販は助かります

対象商品:
89861423
2022-07-19
用途:
介護用
製造業

要介護2の母親に使用
現在は軽い失禁なので充分機能を果たしている
消耗品なのでドラッグストア並の値段設定して頂くとありがたい

3人が参考にしています
対象商品:
89861432
2022-10-25
用途:
夜間に使用
建設業・工事業

サイズがいくつか用意され。ジャストヒィットのものがあり重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
89861423
2022-08-25
用途:
遠出をする時
その他業種

軽くて、履きやすく余り違和感なく満足して利用しています。

対象商品:
89861441
2022-10-07
用途:
前立腺癌全摘後の尿漏れで使用しています。
サービス業

毎日、1個使わせて頂いています。
尿漏れパットで漏れる場合に履いていると安心です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする