東方電材
東方電材の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
東方電材の 絶縁キャップ
東方電材の 標準絶縁キャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
89862343
品番
V-0.3
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
圧着端子の絶縁用キャップです。
色
緑
材質
軟質PVC
寸法L(mm)
13
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
2
寸法d2(mm)
3
寸法l1(mm)
6
寸法l2(mm)
7
適合電線
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表