東方電材
東方電材の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
東方電材の 絶縁キャップ
東方電材の 標準絶縁キャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
89862404
品番
V-250
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
圧着端子の絶縁用キャップです。
色
青
材質
軟質PVC
寸法L(mm)
77
寸法t(mm)
2.5
寸法d1(mm)
26.5
寸法d2(mm)
38
寸法l1(mm)
35
寸法l2(mm)
40
適合電線
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表