- リビングわん スリップ軽減ワックス リンレイ 89862805

- リビングわん スリップ軽減ワックス リンレイ 89862805
- リビングわん スリップ軽減ワックス リンレイ 89862805
- リビングわん スリップ軽減ワックス リンレイ 89862805
- リビングわん スリップ軽減ワックス リンレイ 89862805
- リビングわん スリップ軽減ワックス リンレイ 89862805
- リビングわん スリップ軽減ワックス リンレイ 89862805
- リビングわん スリップ軽減ワックス リンレイ 89862805

リビングわん スリップ軽減ワックス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード89862805品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ペットが家の中で暮らしやすいように専用設計された、スベリにくく、キズがつきにくいフローリング用ワックスです。
ツメによるペットのひっかきキズにも強いワックス被膜を形成します。
走りキズや引っかきキズがつきにくいワックス被膜を形成するためキズに強いタイプのアクリル樹脂を選定し採用しました。
塗布乾燥後はペットがなめても安心です。
スリップ軽減効果
ペットがすべりにくく、なおかつ人の歩行の妨げにならないよう、アクリルとウレタンの2つの樹脂を絶妙のバランスで配合し、設計したワックスです。

使用場所フローリング成分合成樹脂・水繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89862805
2025-06-09
用途: フローリングの保護
農・林・水産業

低価格でも効果がありそうで、良かったです。
また購入します。

対象商品 : 89862805
2022-09-12
用途: 年寄の犬に

塗った後は、湿った感じになります。
犬にとって良いのかどうかは・・

1が参考にしています
対象商品 : 89862805
2020-04-20
用途: 柴犬を飼っているので、ワックスを変えてみた
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のワックスに比べてツルツル滑る感は少ないかなという程度。全然滑らないという商品では無いが、犬の踏ん張りには効くかなと思います。

対象商品 : 89862805
2020-06-20
用途: 芝犬のスリップ予防
自動車・二輪車・自転車関連業

使って見たけどスリップ防止と硬さ、ツヤは相反する物だと思う。過剰にツルツルする感じは無くて良い。

対象商品 : 89862805
2016-01-13
用途: 室内のフローリングで犬が滑らないようにするための作業

滑らない効果を増すためとワックスを2度塗りをしましたが1匹の犬に対してはあまり効果が見られませんでした。
犬によって足裏の構造が違っているのかもしれません。(パッドの構造かもしてません)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする