リフレ はくパンツ ゆったり安心

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(32枚) 注文コード 89862893 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

●ウエスト部分が軽い力でぐーんと伸びて上げ下げカンタン!お腹まわりはしめつけないのにやさしく体にフィットし、ズレを防止。
●ふんわり柔軟仕上げでお肌にやさしい。
●うす型吸収体と股下すっきりカットでゴワゴワせず動きやすい!
●安心のうす型長時間吸収!横モレ防止ギャザーが足まわりにフィットし、尿をせき止めます。
●全面通気性シート。パワー消臭吸収体。
●男女兼用。
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)。
●吸収回数:約4回分のおしっこをしっかり吸水。※1度の排泄量を150mlとした場合。
S/M/L/LLの4サイズ展開。
●ウエストサイズ
Sサイズ:55〜75cm Mサイズ:65〜90cm Lサイズ:80〜105cm LLサイズ:95〜125cm
【使用方法】
★はき方
・「うしろ」と表示している方がうしろです。前後を確かめてください。
・普通の下着と同じようにはいてください。
★とりかえ方
・使用後はそのまま脱ぐか、両サイドを下から破ってはずします。
★使用後の処理
・使用後は小さく丸めて、お住まいの地域のルールに従って捨ててください。

種別パンツ 吸収量(mL)600 吸収量おしっこ約4回分 適合介助があれば歩ける方・立てる・座れる方に サイズM ウエスト(cm)65〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする