曜日別特売
- リンレイ 家具ワックス リンレイ 89863076

- リンレイ 家具ワックス リンレイ 89863076
- リンレイ 家具ワックス リンレイ 89863076
- リンレイ 家具ワックス リンレイ 89863076
- リンレイ 家具ワックス リンレイ 89863076
- リンレイ 家具ワックス リンレイ 89863076
- リンレイ 家具ワックス リンレイ 89863076
- リンレイ 家具ワックス リンレイ 89863076
- リンレイ 家具ワックス リンレイ 89863076

リンレイ 家具ワックス

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(330mL)注文コード89863076品番-
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

家具の保護・ツヤ出しワックスです。
大切な家具にツヤを与えます。
手アカ・汚れを落とします。
キズ・シミから守り、長持ちさせます。

成分シリコーン、油脂、有機溶剤、水液性乳化性使用の目安1m2当たり5mL(約3秒噴射)使用場所室内(家具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 家庭用家具類
製造業

テーブルや家具類に使っています。使いやすく、値段も手ごろ、とてもいい感じです。

対象商品 : 89863076
2022-10-30
用途: 仏壇に
建設業・工事業

仏壇用もありますがこれは安価で塗りむらもなく量も多くて満足です。

対象商品 : 89863076
2024-07-01
用途: 家具の掃除、メンテ時

ワックスの被膜が薄い感じなので、日数を開けてある程度の回数で塗布、拭き上げをした方が仕上がりが良いと思う。日常的に水拭きをする様なテーブル等には不向きだと思う。

対象商品 : 89863076
2020-02-13
用途: 柱やドアの木部に使っています。
医療・福祉・介護関連業

家の中の縦の面は、目が行くところだけに、きれいにすると屋内が輝くような感じになり、床を磨くよりも効果的です!

1が参考にしています
対象商品 : 89863076
2018-12-03
用途: 扉拭き
株式会社クリーンサービス自由が丘

木目調のパネル拭きで使いました。
しっかりツヤがでて、すこしくらいの水もはじいて
満足してます

対象商品 : 89863076
2019-09-24
用途: 作業時
株式会社 こうべリサイクルセンター卸売・小売業

いつもは実店舗で購入していますが送料無料にする為に購入しました。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする