温泉郷めぐり

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30g×18包) 注文コード89864467 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

四季折々の温泉郷の雰囲気と湯けむり温泉気分がご家庭のお風呂で味わえます。
有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、身体を芯から温めます。
おうちでポカポカ温泉気分
薬用入浴剤
<
ご家庭で色々な温泉気分を楽しめる、群馬、長野、栃木の有名温泉郷を参考に選んで作り上げた、4種類の入浴剤を詰め合わせた分包アソートパック。

有効成分
元湯温泉塩原温泉郷:乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム
湯の小屋温泉水上温泉郷:炭酸水素ナトリウム、塩化ナトリウム
渋の湯温泉奥蓼科温泉郷:乾燥硫酸ナトリウム
和山温泉秋山郷温泉郷:乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム
使用場所浴室 用途お風呂のお湯(200L)に本品1包(30g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。 成分元湯温泉塩原温泉郷:グリシン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル、無水ケイ酸、酸化チタン、ベントナイト、香料、赤色106号、他2成分/湯の小屋温泉水上温泉郷:グリシン、ポリオキシエチレンポリオキシポロピレングリコールエーテル、無水ケイ酸、酸化チタン、ベントナイト、香料、他2成分/渋の湯温泉奥蓼科温泉郷:グリシン、無水ケイ酸、香料、青色1号、黄色202号の(1)/和山温泉秋山郷温泉郷:グリシン、塩化ナトリウム、無水ケイ酸、サリチル酸、香料、青色1号 使用の目安お風呂のお湯(200L)に本品1包(30g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。 香り【元湯温泉塩原温泉郷】澄みきった高原の花の香り/【湯の小屋温泉水上温泉郷】気持ち穏やか森林の香り/【渋の湯温泉奥蓼科温泉郷】木漏れ日に咲く素朴な花々の香り/【和山温泉秋山郷温泉郷】風薫る渓谷の香り) アズワン品番65-0421-55 湯の色【元湯温泉塩原温泉郷】乳藤色(にごり)/【湯の小屋温泉水上温泉郷】乳白色(にごり)/【渋の湯温泉奥蓼科温泉郷】緑色(透明)/【和山温泉秋山郷温泉郷】青色(透明) 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
入浴以外の用途には使用しないこと。
皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用すること。
使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談すること。
使用中にじんましん、息苦しさなどの異常が現れた場合、直ちに使用を中止し医師に相談すること。特に、アレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
子供の手の届く所に置かないこと。
開封後はすぐに使用すること。
本品は温泉を再現したものではない。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
【にごりタイプの入浴剤について】
配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意すること。
全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
使用後は、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いをすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環孔から浴槽内へ出ることがある。)
残り湯を長く浴槽に入れておくと底がザラついたり、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【残り湯の利用について】
残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水を使用すること。ただし、入浴剤の色素で衣類が着色するおそれがあるので、以下の場合は使用しないこと。(柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類)
残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89864467 - 21078559 - 温泉郷めぐり アース製薬 温泉郷めぐり アース製薬 1箱(30g×15包) 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89864467
2022-02-08
用途:
身体のメンテナンス
ヒロ企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高級な バスクリンw お肌ツルツル 香りも良くて 温泉に行った気分にさせてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする