曜日別特売
- 海の野菜・くだもの洗い 日本漢方研究所 89864817

- 海の野菜・くだもの洗い 日本漢方研究所 89864817
- 海の野菜・くだもの洗い 日本漢方研究所 89864817

海の野菜・くだもの洗い

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(90g)注文コード89864817品番-
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ホタテの貝殻のみを原料とし、特殊焼成した天然素材100%の除菌洗浄剤です。
1、安心な天然素材
ホタテの貝殻から生まれた天然素材100%の除菌・洗浄剤。だから安心・安全
2、残留農薬・ワックスの除去
塩素系洗剤にはできなかった残留農薬等の有害化学物質が除去できます。
3、食材の鮮度保持
食材の鮮度保持にすぐれ、日持ちがよくなります。
4、強力な除菌
強力な除菌効果で大腸菌等食中毒原因菌に効果的です。
5、環境配慮型商品
廃棄処理をしても河川・土壌を汚染することはありません。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89864817
2020-11-02
用途: 野菜洗い
その他業種

野菜や果物を付けて置くだけで
アクの様な油の様な物が浮いて来て
今迄こんな物をそのまま食べていたのかと
全て洗いたくなります。
もっと短時間で拭き取れる商品が有って欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする