品川商工
品川商工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
品川商工の 絶縁キャップ
品川商工の 標準絶縁キャップ
キャップ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
89865852
品番
VCC-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
予備端子等の絶縁キャップです。
色
透明
寸法L(mm)
33
寸法t(mm)
1
寸法d1(Φmm)
10
寸法d2(Φmm)
8.5
材質
軟質PVC
寸法l1(mm)
3
寸法l3(mm)
3
寸法l2(mm)
21
寸法l4(mm)
3
寸法l5(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表