画像準備中

キャップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 89865886 品番 VCC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

予備端子等の絶縁キャップです。

寸法L(mm)70 寸法t(mm)1.2 寸法d1(Φmm)20 寸法d2(Φmm)17 材質軟質PVC 寸法l1(mm)6 寸法l3(mm)5 寸法l2(mm)49 寸法l4(mm)5 寸法l5(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89865913
2022-05-03
用途:
動力電灯盤の絶縁キャップとして
株式会社北川配電 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

仕事の効率アップです
いい商品がなかなか見つからず
数が多かったので不安でしたが
使いやすくて凄くいい
他の用途でも使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする