品川商工
品川商工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
品川商工の 絶縁キャップ
品川商工の 標準絶縁キャップ
キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(250個)
注文コード
89865895
品番
VCC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
予備端子等の絶縁キャップです。
色
透明
寸法L(mm)
70
寸法t(mm)
1.2
寸法d1(Φmm)
20
寸法d2(Φmm)
17
材質
軟質PVC
寸法l1(mm)
6
寸法l3(mm)
5
寸法l2(mm)
49
寸法l4(mm)
5
寸法l5(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表