品川商工
品川商工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
品川商工の 絶縁キャップ
品川商工の 標準絶縁キャップ
キャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
色
透明
注文コード
89865913
品番
VCC-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
予備端子等の絶縁キャップです。
色
透明
寸法L(mm)
70
寸法t(mm)
1.5
寸法d1(Φmm)
24
寸法d2(Φmm)
22
材質
軟質PVC
寸法l1(mm)
7
寸法l3(mm)
5
寸法l2(mm)
48
寸法l4(mm)
5
寸法l5(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表