品川商工
品川商工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
品川商工の 絶縁キャップ
品川商工の 標準絶縁キャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
89865992
品番
VCP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
色
黒
材質
軟質PVC
寸法d(mm)
8
寸法t(mm)
1
寸法l(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表