ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの 取っ手付きポリ袋
手付ポリ袋約15L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
89866752
品番
PR29W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
無地のレジ袋
容量(L)
15
色
乳白
厚さ(mm)
0.018
材質
HDPE
サイズ
L
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
450(300+150)×550