手付ポリ袋約5L

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40枚) 注文コード89866761 品番PR26W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

無地のレジ袋

容量(L)5 乳白 厚さ(mm)0.015 材質HDPE サイズSS 入数(枚)40 寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89866761
2023-09-05
用途:
トイレのサニタリーボックス用
製造業

トイレのサニタリーボックスにぴったりのサイズが見つかり家族が喜んでいます。

対象商品:
89866761
2022-10-25
用途:
クルマのなかの、ちょっとしたゴミをいれるため。
建設業・工事業

丁度よかったです。枚数がすくないのを、かってしまったので次は、枚数がおおいいのを買います。

対象商品:
89866761
2020-07-28
用途:
車内のごみ袋
運輸・通信業

最近、コンビニで袋をもらわないようになったので、社内に常備しています。

対象商品:
89866761
2020-07-02
用途:
家庭用
その他業種

間違えて購入してしまいました。
サイズをよく見るべきでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする