手付ポリ袋約8L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(35枚) 注文コード89866777 品番PR27W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

無地のレジ袋

容量(L)8 乳白 厚さ(mm)0.015 材質HDPE サイズS 入数(枚)35 寸法(横×縦)(mm)340(210+130)×460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする