- 消臭力プラグタイプ エステー 89867757

消臭力プラグタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20mL) 注文コード89867757 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

コンセント式だから、電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳)や、玄関・廊下などの連続した空間も一面に消臭し、香りが広がります。使い始めから終わりまで一定の消臭効果と香りが持続します。1日24時間の使用で約60日間効果が持続します。(使用状況により異なります。)温度を一定に保つ安全ヒーターと過電流を防ぐ安全ヒューズ採用の2つの安心設計です。つけかえ式なので、経済的です。

香りシトラスバーベナ タイプ付替用 シリーズ消臭力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする