色つや復元コート

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 89867994 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フローリングについてしまったすりキズ等を消し、床をよみがえらせる色つき補修用ワックスです。
フローリングのキズに使えます。

使用場所フローリング 商品タイプ本体 液性水性(樹脂系) 用途日焼けによる色あせ、歩行頻度の高い所の色落ち、ペットの走りキズ 成分合成樹脂(アクリル樹脂、ウレタン樹脂)、水、顔料 薄いブラウン 使用の目安1m2当たり17mL(1本で約18畳分) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89867994
2024-02-25
用途:
貸家の美装
製造業

貸家のハウスクリーニングを自前で、やろうと思い床のワックスの為購入しました。古い家で木枠なども艶がないので床の残りで、木枠、階段など拭きまくりました。とてもきれいになり古民家のような仕上がり満足です。
床も簡単に塗れてきれいです。

対象商品:
89867994
2023-12-24
用途:
床のワックスがけ
飲食業

床の猫の爪痕が目立たなくなってとても良いです。日焼けしたところも目立たなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89867985
2019-04-12
用途:
ドア等建具の補修
不動産業

フローリング用ですが、塗装された木製建具全般に使用することができます。床用なので流れやすい液状のため建具は外して寝かせないとうまくいきません。3度塗りするとテカリが出すぎるので2度塗りで止めておいたほうがいいと思います。塗り方は非常に簡単で仕上がりに失敗は少ないと思います。側面にも流れ出してしまうので、その都度側面も仕上げていったほうがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89867994
2017-09-25
用途:
床のワックスが剥げている所

色が少し入っているので、色むらのあるところにはとても助かりました

対象商品:
89867985
2023-07-24
用途:
フローリングの傷補修
農・林・水産業

フローリングの傷補修に購入しました。浅い傷は解らなくなり良かったです、家具の移動時に付いた引っ掻き傷はいまいちです、出来たらもう少し濃い目の物が無いかと思いました。

対象商品:
89867994
2022-11-09
用途:
フローリングの日焼け部に使用
建設業・工事業

元の色が飛んでしまうと、元のようには戻りません。どのような状態が良いか、今後検討の余地ありです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
89867994
2019-01-29
用途:
フローリングの補修
教育・研究機関

特に日光のあたる部分など、経年劣化でかなり痛んだフローリングでしたが、この商品で、気にならない程度に復元しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする