超立体マスク スタンダード 日本製

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 89869482 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

三層構造の高密度フィルタ(99%カットフィルタ)が、ウイルス飛沫・花粉の侵入をしっかりブロックします。PM2.5にも安心。
顔にピッタリフィットする超立体構造。
やわらかく、幅が広い不織布素材の耳かけで、長時間使用しても耳が痛くなりません。
バリア性と通気性を両立した高性能フィルタと口元の空間により、呼吸が楽にできます。
口元にできる立体空間で湿度を保ち、のどにうるおいをあたえます。

タイプ小さめ 適合寸法(cm)(目安)10.5 種別簡易マスク 形状立体型 ホワイト 入数(枚)30 構造3層 生産国日本 対象風邪・花粉・ウイルス等 アズワン品番65-0382-28 ひもタイプ耳かけ
注意
※フィルタ部の捕集効率試験 (ウイルス飛沫:VFE試験 花粉:花粉捕集効率試験)
※適合寸法(cm)は耳のつけ根の一番高いところと鼻のつけ根から1cm下のところまでの長さになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
小さく硬いので使い勝手が悪い
その他業種

以前買っていたものが廃盤になり、別メーカーのこちらのが似ていると思い購入
マスク部分が固いので揉みほぐしてから使ってみました 冬用に夜使用するつもりでしたが サイドが全然空きが大きくてフィット感が悪く、寝ているとずれてしまう

2025-01-01
用途:
室内での作業
その他業種

とてもよい!使いやすい!
形状が顔にフィットする!
安心!

対象商品:
89869473
2024-06-12
用途:
普段使い
その他業種

まとめて入っているので助かります。
モノタロウさんでは、100枚、200枚入りが買えないので少し残念。

対象商品:
89869482
2024-02-28
用途:
木工時の簡易埃防止

コロナ禍を経て、国産で、最もフィットしたマスクが、この小さめでした。安いところを探して常にストックしていますが、いつものモノタロウさんでお安く買えたので満足です。

対象商品:
72908437
2022-08-28
用途:
普段
卸売・小売業

柔らかい、立体的で息がしやすい。冬には就寝時にも使用している。耳も痛くならず、顔に跡がつかない。

1人が参考にしています
対象商品:
89869482
2022-09-15
用途:
小さかった
巴志工業 様 (建設業・工事業)

小さいのが安かったので購入
かなり小さかった(小学生用)
むりやり ひっぱって使用してます

対象商品:
72908437
2022-03-10
用途:
ペットの毛の手入れ
うさぎの都 様 (卸売・小売業)

普通サイズでは微妙に細かい毛が入ることがありましたが、大きいサイズではそれが大幅に改善されて作業も快適になりました。個人差はありますが、男性は普通サイズよりこちらのサイズの方がおすすめかもしれません。

対象商品:
72908437
2022-02-09
用途:
毎日の仕事や買い物などの外出時
農・林・水産業

立体構造なのでメイクをしていても口紅がつかずストレスのない付け心地です。大き目を使っていますが割と隙間なく顔の大半を覆ってくれるので安心です。
3層で息が漏れにくいためか、掃除などのちょっとした労働でもマスク内に湿気がこもりますが、それだけフィルター機能が高いのかなと安心して使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする