スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
単品サイズ:約21×21×38mm
単品重量:約7g管径(mm):21 長さ(mm):38 口金:P21 種別:P型口金 定格入力電圧(V):200 平均点灯所要時間(秒):3