FG-5PLX 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック) 89869561

FG-5PLX 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック) 89869561 FG-5PLX 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック) 89869561 FG-5PLX 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック) 89869561

長寿命点灯管

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89869561 品番FG-5PLX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
単品サイズ:約21×21×38mm
単品重量:約7g管径(mm):21 長さ(mm):38 口金:P21 種別:P型口金 定格入力電圧(V):147 平均点灯所要時間(秒):3

質量(g)7 管径(Φmm)21 管長(mm)38 口金P21 定格入力電圧(V)147 平均点灯所要時間(秒)3 動作回数(回)18000 金具差込式 形名P型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57898393
2023-05-15
用途:
照明用デスクライトの交換用

時代はLEDライトですが、未だ用途によっては蛍光灯スタンドも併用しています。

対象商品:
57898393
2022-02-23
用途:
自室の蛍光灯
その他業種

今まで蛍光灯を付けると部屋のPCが勝手にスリープから復帰する現象に困っていましたが、これに交換してからは無くなりました。
エミッション性も中々良いみたいですね。

対象商品:
89869543
2020-04-22
用途:
蛍光灯器具の点滅器
たなか総合技術研究所 様

他社製品はプラスチックのカバーで内部の電極が見えない、ガラスタイプだと電極の劣化状態が見れ交換時期が明確に判断出来る。

2人が参考にしています
対象商品:
89869552
2019-07-11
用途:
社内の照明に

社内の照明用に買い置きしてあります。問題なく使えるので、助かっています。

対象商品:
89869543
2016-04-07
用途:
箱詰め作業
森産業株式会社 様

今まで使用していたものが、ダメになったので、交換しました。長く使用出来るのかはまだわかりません。

対象商品:
89869543
2015-02-06
用途:
自分の住宅

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする