店舗用化学床用クリーナー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード89869753 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。
土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。
用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的!
(使用量の目安)
・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL)
・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL)
・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。
※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。

使用場所 商品タイプ業務用 用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル 成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※油加工された床(オイルステイン・ロウ仕上げ等)、フローリング床、塗装されていない木の床(白木床等)、特殊な床(ウルシ等)には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89869753
2022-04-16
用途:
集合住宅の清掃

特に落ちやすい、落ちにくいという判定ができていない。好きに薄めて使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
89869753
2021-07-20
用途:
床拭き
建設業・工事業

見た目は変わらない汚れを取ってくれてるのかな。と思います

対象商品:
89869753
2021-04-07
用途:
食堂用
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

食堂従業員より依頼で発注
ビニール床に使用しているようです

対象商品:
89869753
2017-04-18
用途:
以前ワックスをかけた床のコーナー部、階段のステップにたまった黒い部分に使用
不動産業

初めて使用させてもらいましたが、ぴータイルの上に原液をのば少し時間を置き細かいワイヤーのたわしでこすりました。汚れがよく取れました。

1人が参考にしています
対象商品:
89869753
2017-10-25
用途:
床(CL 材)?の汚れ 椅子のキャスターの黒い汚れのこびりつきをおとしたかった。
有限会社トオノ製作所 様

こびりついた黒い汚れが取れにくい。材質が合わないのかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする