- 微香空間 小林製薬 89870672

微香空間

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(650g) 注文コード89870672 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

「微香空間」は、ほのかに香りが漂う微香タイプの消臭剤です。
各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合。
透明ビーズが生活空間の様々な気になるニオイを効果的に除去します。

用途
室内・トイレ・ペット用
玄関、リビング、寝室、その他、台所(シンクまわり・調理台の中)、ゲタ箱等
商品タイプ詰替 香りほのかなせっけんの香り 使用場所室内、トイレ、玄関、台所、ゲタ箱 成分アミノ酸系消臭剤、吸水性樹脂、界面活性剤(両性、非イオン)、香料 シリーズ微香空間 危険物の類別非危険物
注意
※排水口がつまることがあるので、絶対にビーズは流さない。
こぼれた場合はすぐに拭き取る。
直射日光のあたるところ、高温の場所に置かない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89870672
2019-07-29
用途:
安心安定の品質です。
運輸・通信業

匂いは、好みの分れるところですが、マスキング効果も必要と考えます。

対象商品:
33333273
2017-08-05
用途:
玄関のにおい対策

無香空間を使い効果を実感したので、微香空間を試してみました。
せっけんのにおいに期待していましたが、あまり好きな香りではなかったです。

対象商品:
33333273
2017-05-10
用途:
以外にも寝室に置きました。
有限会社ミナト電機工業所 様

寝室の加齢臭対策に使用しました。結構効果ありとの家人の評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする