正面

- 米唐番 エステー 89871171 - 米唐番 エステー 89871171

米唐番

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50g) 注文コード 89871171 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

天然唐辛子入りの米唐番ゼリーがお米を虫から守ります。
小さくなって交換時期がわかる、ゼリー状の唐辛子。
お酒の成分”酒精”がお米を美味しく保ちます。
防虫効果は約4〜8ヵ月持続します(使用状況により異なります)。
直接さしたり、上に置いたり、つるしたり、使い方は自由自在です。

タイプ10kg用 アズワン品番64-1233-11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
無洗米用として使用しています
サービス業

スーパーでも販売している商品で安心して使用できます。スーパーより安価なので10%OFFセールで購入しました。

2025-08-12
用途:
米保管
オートメンテナンス フカミ 様

ツンとくる臭いが気になります 次回は違う商品にします

対象商品:
89871171
2022-01-19
用途:
家庭の米びつ用
サービス業

いつも米を補充するたびに米びつに入れています。
とりあえず虫が湧いたことはありません。
5kgの米びつなのですが、価格があまり変わらないので10kg用を使用しています。
近くのホームセンターより安いので、他の商品のついでに購入させていただきました。

対象商品:
89871187
2020-11-22
用途:
米櫃に使用
農・林・水産業

米作りの小農家です。
保存用の冷蔵庫が無く、夏を過ぎると虫が湧き困っていました。
今年はおかげさまで虫が湧きませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする