薬泉めぐり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30g×18包) 注文コード89872264 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4種類の薬泉気分がご家庭のお風呂で味わえます。
有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、身体を芯から温めます。
おうちでポカポカ温泉気分
薬用入浴剤
ご家庭で色々な温泉気分を楽しめる、北海道、山形、鹿児島、長野の参考泉から選んで作り上げた、4種類の入浴剤を詰め合わせた分包アソートパック。

成分
北海道十勝川の湯:グリシン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル、無水ケイ酸、酸化チタン、ベントナイト、香料、赤色102号、他2成分
山形銀山の湯:グリシン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールエーテル、塩化ナトリウム、無水ケイ酸、酸化チタン、ベントナイト、香料、他2成分
鹿児島屋久島の湯:グリシン、無水ケイ酸、香料、青色1号、黄色4号、赤色102号
長野田沢の湯:グリシン、無水ケイ酸、サリチル酸、香料、青色1号、黄色4号
有効成分
北海道十勝川の湯:炭酸水素ナトリウム、塩化ナトリウム
山形銀山の湯:乾燥硫酸ナトリウム
鹿児島屋久島の湯:乾燥硫酸ナトリウム
長野田沢の湯:乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム
使用場所浴室 用途お風呂のお湯(200L)に本品1包(30g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。 使用の目安お風呂のお湯(200L)に本品1包(30g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。 効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 アズワン品番65-0421-56 湯の色【北海道十勝川の湯】乳藤色(にごり)、【山形銀山の湯】乳白色(にごり)、【鹿児島屋久島の湯】緑色(透明)、【長野田沢の湯】青色(透明) 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
入浴以外の用途には使用しないこと。
皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用すること。
使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談すること。
使用中にじんましん、息苦しさなどの異常が現れた場合、直ちに使用を中止し医師に相談すること。特に、アレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
子供の手の届く所に置かないこと。
開封後はすぐに使用すること。
本品は温泉を再現したものではない。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
【にごりタイプの入浴剤について】
配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意すること。
全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
使用後は、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いをすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環孔から浴槽内へ出ることがある。)
残り湯を長く浴槽に入れておくと底がザラついたり、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【残り湯の利用について】
残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水を使用すること。ただし、入浴剤の色素で衣類が着色するおそれがあるので、以下の場合は使用しないこと。(柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類)
残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89872264 - 21078550 - 薬泉めぐり アース製薬 薬泉めぐり アース製薬 1箱(30g×15包) 799 税込879 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする