10CRM80HPXS 録音用CD-R SONY 89872921

録音用CD-R

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード89872921 品番10CRM80HPXS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
入数10枚 タイプ録音用 種類CD-R レーベル面色パステルカラー 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89872912
2018-12-14
用途:
英語の勉強している
その他業種

先ずはソニーのフアンですね。
とても良い音質で聴けます。

対象商品:
89872894
2017-10-04
用途:
収録音源の配布用
製造業

少ない枚数が必要でしたので、50枚入りなどと比べると割高ですが、余ると困りますので、このようなラインナップがあって助かりました。

対象商品:
89872903
2015-09-21
用途:
趣味として

金額的な点で購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする