ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 芯数(C)2 導体断面積(mm2)0.5 全長(m)30 注文コード89873235 品番EM-MEES 2C×0.5SQ 灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は芯数・導体断面積・全長など92種類から選べます 他の種類を見る

「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。
「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。
「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。
RoHS指令対応品です。

種類FA用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.9 全長(m)30 仕上外径(Φmm)5.7 定格電圧(V)100未満 導体断面積(mm2)0.5 用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする