銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 適合電線範囲 撚線(mm2)1.04〜2.63 寸法d2(Φmm)3.2 幅(mm)5.5 注文コード89874592 品番F2-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は適合電線範囲 撚線・寸法d2・幅など44種類から選べます 他の種類を見る
適合電線範囲 撚線(mm2)1.04〜2.63 寸法d2(Φmm)3.2 適応ねじ径M3 幅(mm)5.5 全長(mm)14.2 種類裸圧着端子 端子形状先開形 寸法d1(Φmm)2.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
電気工事
佐藤電気工事 様 (建設業・工事業)

消耗品なのでメーカーにこだわらなければ安いと思います
最近は端子も高いので

1人が参考にしています
対象商品:
06620678
2022-12-23
用途:
スピーカーケーブルの端子
木工房矢嶌 様 (製造業)

数種類のスピーカーケーブルを比較試聴する際に、スピーカーセレクターへ接続する際に、バナナプラグでは不都合が生じた為、圧着端子を使用しました。金額的には満足なのですが、ケーブルを入れる部分が4.0sq以上が入るようにして頂けると、常用に使用出来るので助かります。

対象商品:
89874556
2023-02-22
用途:
PLCの接続
教育・研究機関

技能検定のシーケンス制御の練習盤とPLCを接続するために購入しました。大きさも丁度よかったです。

対象商品:
06620364
2021-11-24
用途:
制御盤の製作時

PLCのI/Oコネクタから出ている電線をリレー、端子台に配線する時に使用しています。最近のI/Oコネクタの配線が大変細いので、其れに合わせて端子も細い物を使用すると、電線を折らなくても良くなるので工数削減に役立っています。

対象商品:
06620678
2021-12-21
用途:
スピーカーケーブルの接続に使用している。

このメーカーは、サイズが揃っているので、重宝している。 品質も満足している。

対象商品:
89874626
2020-07-07
用途:
クルマ用エアサス・ハイドロの配電盤に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

箱買いでお得です!確実にかしめてハンダで仕上げると完璧です!

対象商品:
06620556
2019-11-08
用途:
M6ボルト用
大嶋クリップ 様 (製造業)

バイクでM6ボルトの箇所に接続する際使用します。 クワ端は高いのでY端で配線1.25sqのM6対応品を探していたところ本品を見つけました。安価で購入でき満足です。

対象商品:
06620556
2019-11-06
用途:
F1.25-6
大嶋クリップ 様 (製造業)

クワ型端子が高いので本品購入。バイク配線1.25(以下)に対し、M6ボルトにつけれるサイズは、なかなか無く、しかも安価にて助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする