絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5〜1.65 寸法d2(Φmm)3.7 注文コード89874723 品番BVF1.25-3.5BU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は適合電線範囲 撚線・色・寸法d2など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(Φmm)3.7 幅(mm)6 全長(mm)18.7 寸法d1(Φmm)4.1 種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形 適応ねじ径M3.5 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5〜1.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする